Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-2-UC4-ST-S

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-2-UC4-ST-S

Bomba rotativa Tri-Clover. Modelo: PR60-2-UC4-ST-S. Número de serie: TC533. Entrada/salida (2) accesorios ACME: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4-3/4 pulg. de largo x 9 pulg. de ancho x 1 pie 2 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1633L
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR60-2-UC4-ST-S
  • Número de serie: TC533

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 16.75
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 14

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-2-UC4-ST-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente