Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR60

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR60

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri-Clover. Modelo: PR60-3M-YH4-ST-S. Serie: W1268. Caudal máximo de la bomba Ladish Co.: 60 GPM a 20 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,175 galones. Relación de transmisión: 12,5 (139,6 RPM finales). Motor eléctrico estadounidense: 5 HP, 1745 RPM, 208-230/460 V, 14,6-13,7/6,85 amperios, trifásico, 60 Hz, gabinete TE (también clasificado para 50 Hz, 190/380 V). Puertos: Tri-Clamp de 3 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDUL967A.7
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR60-3M-YH4-ST-S
  • Número de serie: W1268

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente