Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRE300-4M-UH4-SL-S (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRE300-4M-UH4-SL-S (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PRE300-4M-UH4-SL-S. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Motor eléctrico Sterling: 10 Hp, 1755 RPM, 230/460 V, 26,4/13,2 A, 60 Hz, Trifásico. Accionamiento Sterling Electric: 10 Hp de salida, 1755/850 RPM de entrada/salida, relación de transmisión de 3,37. Entrada/salida: (2) Línea S de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 4-5/8 pulgadas de alto (GJ).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ0212.22a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRE300-4M-UH4-SL-S
  • Número de serie: T0136

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • Relación de transmisión: 3.37
  • RPM de velocidad máxima: 850
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 7.75
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 26.4/13.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 18.5
  • Altura (pulgadas): 28.625

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRE300-4M-UH4-SL-S (10 HP, 300 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente