Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125. Modelo: PRRED125-2/12M-TC1-4-SL. Número de serie: V1081. Capacidad nominal: 120 gpm a 20 psi. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Cubierta de alivio de presión ventilada. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto. FAD

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBBP2637.8a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRRED125-2/12M-TC1-4-SL
  • Número de serie: V1081

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente