Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRS125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRS125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRS125. Modelo: PRS125-R3-TC1-4-SL-S. Número de serie: Z1347. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: Sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Teco, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes eléctricos Reliance. Las bombas positivas Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Los productos incluyen: azúcar líquida, productos pegajosos como jarabe de maíz y productos viscosos. Entrada: (1) entrada rectangular de 9 pulg. de largo x 2-1/2 pulg. de ancho. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 9-1/2 pulg. de ancho x 2 pies de alto (ACN139a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JMB522B.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRS125-R3-TC1-4-SL-S
  • Número de serie: Z1347

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRS125
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente