Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PP125-3M-UH4-SL-S. Stober Drives, Inc. Variador de velocidad ajustable Comtrac™. Tamaño: TD57—1058-K184W. Entrada máxima HP 5.0. Salida 1504 lb-pulg. a una salida de 74 RPM, o 777 lb-pulg. a 370 rpm. (2) Accesorios de línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: L. 1 pie 6-1/4 pulg. x Ancho 1 pie 5-1/2 pulg. x Alto 3 pies 6-1/2 pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1633A
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PP125-3M-UH4-SL-S
  • Número de serie: 104613-04

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente