Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TSR1NSS-10MDV0WL-A (0,5 HP, 3 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TSR1NSS-10MDV0WL-A (0,5 HP, 3 GPM máx.)

1994 Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover serie TSR. Modelo: TSR1NSS-10MDV0WL-A. Número de serie: 190336-01. Capacidad: 3 gpm a 7,5 psi. Desplazamiento por revolución: 0,006 gal. Motor eléctrico Word Gear, ½ hp, 1700 rpm, 230/460 V, 1,84/0,92 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión, relación: 3,89, rpm fuera: 437 (final). Las bombas de la serie TSR pueden manejar medios con amplios rangos de viscosidad, son adecuadas para CIP (limpieza in situ) y cumplen con la norma sanitaria 3A de EE. UU. La característica acción de bombeo suave y de bajo cizallamiento es ideal para productos como cremas, geles, emulsiones, mezclas aireadas, así como células delicadas y sólidos orgánicos en suspensión. Entradas/salidas: (2) ¾ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN60).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OIP123.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: TSR1NSS-10MDV0WL-A
  • Número de serie: 190336-01

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 3
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.006
  • Relación de transmisión: 3.89
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 2.622107969151671
  • RPM de velocidad máxima: 1000
  • Presión máxima MAWP (PSI): 7.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Word Gear
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 1.84/.92
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 15
  • ACN: ACN60

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TSR1NSS-10MDV0WL-A (0,5 HP, 3 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente