Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo. Modelo: SPRE300MTC1WTS. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Century: 10 HP, 1160 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 30/15 amperios, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 4-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 18-1/2 pulg. Rpm de salida: 282 (final). Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN291).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCPL001.
  • Fabricante: Tri-Flo
  • Modelo: SPRE300MTC1WTS
  • Número de serie: S02243

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente