Bomba de desplazamiento positivo Viking AS195

Bomba de desplazamiento positivo Viking AS195

Bomba de desplazamiento positivo Viking. Modelo: AS195. El caudal de la bomba nueva es de 40 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor General Electric: 5 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 16,4/8,2 a, 60 Hz, trifásico. (1) rotor de 3-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) 2-3/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOIP1008
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: AS195
  • Número de serie: 1072382

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Viking AS195

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente