- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking G32
Bomba de desplazamiento positivo Viking de 1998. Modelo: G32, S/N: 10978179. Capacidad nominal: 6 gpm. Bomba de engranajes internos con sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. MPT. La G32 es una bomba con sello empaquetado que utiliza un diseño de “rotor flotante” simple y económico, en el que el rotor/eje no está retenido por un cojinete de empuje y se le permite flotar dentro del cabezal de la bomba, lo que reduce la presión disponible y la viscosidad permitida. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN15)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNBB520.
- Fabricante: Viking
- Modelo: G32
- Número de serie: 10978179
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


Viking
Bomba de desplazamiento positivo Viking H4124A (2 HP, 15 GPM máx.)
OTIS89
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Tri-Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRE300-4M-VC4-SL-S (10 HP, 300 GPM máx.)
AACA4764.27
Solo queda 1 unidad