- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking H4124A (2 HP, 15 GPM máx.)
Bomba de engranajes Viking serie 4124A. Número de serie: 11976991, Número de modelo: H4124A. Clasificación nominal de la bomba: 15. Clasificación nominal de la bomba: 2,8. RPM máximas: 1750. Presión máxima: 200. Barra de presión máxima: 14. Salida y entrada de 1,5 pulgadas. La bomba y el motor han sido repintados. Motor industrial Baldor Reliance - Número de catálogo: M3558T, Especificaciones: 35A001P692H1, HP: 2, Voltios: 208-230/460, Apms: 6.7-6.2/3.1, RPM: 1750, Marco: 145T, HZ: 60.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS88
- Fabricante: Viking
- Modelo: H4124A
- Número de serie: 11976991
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 15
- RPM de velocidad máxima: 1750
- Temperatura mínima (F): -60
- Temperatura máxima (F): 650
- Presión máxima MAWP (PSI): 200
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 1750
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 6.7-6.2/3.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 46
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 31
- Peso libras): 286
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!