- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 10
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 10. Modelo: 10. S/N: DO59998 SS. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sellado: sellos de junta tórica. Las características incluyen: superficies de contacto con el producto de acero inoxidable y clasificación sanitaria A-3. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. accesorios de virola hembra. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN39).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP054.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 10
- Número de serie: DO59998 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!