- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 125
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Tamaño: 125. Motor Baldor Industrial: 5 hp, 1750 rpm, 230/460 v, 13.4/8.7 a, 60 Hz, trifásico. (2) rotores de acero inoxidable de 6-3/8 pulg. Diámetro de la polea: (1) impulsor de 2-3/4 pulgadas, (1) impulsado de 1 pie 5-1/4 pulgadas. Entrada/salida: (2) ACME de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 6-3/8 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SCJC221.6
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 125
- Número de serie: D042040SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!