Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell usada. Modelo: 130. Serie: 9337 SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal a 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Motor eléctrico TECO 7,5 CV, 208-230/460V, 1745 RPM, 60 Hz, trifásico, TEFC. Relación de transmisión de engranajes Reliance 5.1, 130 RPM min, 520 RPM max.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSFA246
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 9337 SS

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.254
  • Relación de transmisión: 0.5
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 886.46
  • RPM de velocidad máxima: 590
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 19/9.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213TC

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente