Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. N/S: 4627SS. Clasificación sanitaria A-3. Capacidad nominal: 150 gpm. 600 rpm (máx.). La bomba utiliza rotores de una sola ala para minimizar la rotura en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Bomba y motor montados sobre una base de acero inoxidable con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Motor, 5,0 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor SM-Cyclo Drive, 8 relaciones, 218,125 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATE007.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 4627 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente