- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. S/N: 147168. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal/rev. Capacidad: 39,37 gpm. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, relación 11,4, 155 rpm (final). La bomba utiliza rotores de una sola ala para minimizar la rotura en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. La bomba está montada sobre una base de acero inoxidable con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDNN869.9
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 130
- Número de serie: 147168
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!