Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. S/N: 435003R2 07. 3A Sanitario. Previamente remanufacturado. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 73 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 5,99 (RPM finales 288). Motor: 5 HP, 460 V, 6,6 amperios, 1725 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN125-185)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCSC357.50
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 435003R2 07

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente