Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. N/S: 18912 SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal: 150 gpm. Rpm máximas: 600. Rango de presión hasta 200 psi. Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, lácteos, envasado de carne e industrias farmacéuticas. Entradas/salidas: (2) accesorios de línea 'S' de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM052.16
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 18912 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente