Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. N/S: 2360 SS. Clasificación sanitaria A-3. Sellos de junta tórica. Desplazamiento por revolución: 0,0142 gal. Capacidad nominal: 9 gpm. Revoluciones máximas: 700. Entradas/salidas: (2) casquillos hembra de 1 pulgada. Tracción de 1,5 CV, 208-230/460 V, 87 rpm finales. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATE011.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 2360 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente