Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 015. Número de serie: 265196 00. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Interruptor de arranque/parada Allen Bradley. No gato. 509-TAB-1 Motor Reeves: 1-1/2 hp, relación de transmisión de 9.3, velocidad de salida máxima de 452 rpm y velocidad de salida mínima de 50. Motor eléctrico Reliance: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 voltios, 6,4-6,4/3,2-3,4 amperios, 60 HZ, trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto (ACN62).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBBP185420.18
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 265196 00

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente