Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Interruptor de arranque/parada Furnas N.º de catálogo 14BP32AC, Serie A, 200/230 voltios en 1-1/2 fase, 460/575 voltios en 2 fases, amperios máximo 9, 600 VCA, tamaño 00. Motor eléctrico Reliance: ½ hp, relación de transmisión 9.3, salida máxima 520 velocidades y 52 velocidades mínimas de salida. Motor eléctrico Reliance: hp no especificado. 1725 rpm, 230/460 voltios, 3,4/1,7 amperios, 60 HZ, trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie ¼ pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN62).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBBP185423.9
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 83154 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente