Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico estadounidense, 1 hp, 1750 rpm, 208-230/4603 V, 3,6-3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Nord, relación 3,18:1, 550 rpm finales. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios MPT. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN76).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RBPM006
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 106716

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente