Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. S/N: 167191 95. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 5,07 gpm. Capacidad nominal: 9 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,0142 gal. Velocidad máxima: 700 rpm. Bombas aprobadas 3-A y BISCC, fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Motor Reliance Electric SXE, 1/2 hp, 1725 rpm, 280/460 V. 1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación 4,82, 357 rpm finales. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RBPM010.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 167191 95

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente