Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. S/N: 15633 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 4,37 gpm. Capacidad nominal: 9 gpm. Revolución de desplazamiento: 0,0142 galones. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos con bridas ANSI de 150 lb. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RBPM017.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 15633 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente