Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Tiene controlador ABB y está todo montado sobre una base de acero inoxidable. Motor eléctrico Sew-Eurodrive, Inc.: 5/2,5 HP, 450-2250 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, Inc. 1,5 HP máximo, 450-2250 rpm (fuera de 101-505 rpm). Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SKFI001.13
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 87142 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente