Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 158779-95. Capacidad de bombeo: 5,24 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Capacidad nominal: 36 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm. Motor eléctrico Reliance, 1-1/2 hp, 1750 rpm. Nord Gear Drive, relación 20,01, 87,45 rpm (final). Clasificación sanitaria 3-A. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH641.4a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 158779-95

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente