Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. S/N: 6072 SS. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Variador de frecuencia. Motores eléctricos estadounidenses: 2,0 hp, 1725 rpm, 200-230/460, 8,0-7,2/3,6 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) rotores de 4-3/8 pulg. Entradas\Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de altura. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRDC0007.9
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 6072 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente