Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-3/8 pulg. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. La bomba está empaquetada y equipada con un variador de frecuencia. 102/565 salida final min/max RPM para motor. No se especifica la información del motor. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 4 pies 5-3/8 pulgadas de alto (ACN74).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRDC0032.19a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 145659

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente