Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 030. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-3/8 pulg. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Motor APG: relación 4.1, 420 rpm, 563 torque. Allen Bradley 1305 VFD en una carcasa de acero inoxidable de Hartel Corp. Dimensiones totales: 3 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pies 7-7/8 pulgadas de alto 9 (ACN70).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRDC0053.12a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 255429-00

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente