Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo internacional Waukesha AMCA. Modelo: 030. Serie: 20493SS. Diseño certificado A3. Waukesha Wisconsin, Estados Unidos. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones (0,227 litros). Capacidad nominal: 36 GPM (8,2 m3/h). Presión máxima: 200 PSI (13,8 bar). Rango de velocidad: 0-600 RPM. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F (-40 °C a 149 °C). Peso: 130 libras. Tamaño del puerto: 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 8,5 pulgadas de ancho x 14,58 pulgadas de largo x 10,29 pulgadas de alto (ACN57a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP1403
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 20493SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente