Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 9603 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 15,66 gpm. Capacidad nominal: 36 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm. Motorreductor Nord, 2 hp, 1725 rpm, 261 rpm (final). 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 37-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RBPM016.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 30
- Número de serie: 9603 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!