- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. S/N: 151908. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 v, 2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. (2) rotores de 4-1/4 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1/4 pulg. de ancho x 1 pie 2-1/4 pulg. de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SGMN122A.13a
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 30
- Número de serie: 151908
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!