Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 45-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 45-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell Universal Serie 2. Modelo: 045/U2. Serie: 363169-04. Desplazamiento por revolución: 0,098 galones. Capacidad nominal a 58 GPM. Presión máxima: 450 PSI. Transmisión por engranajes Nord: 10 HP, 230/460 V, 25,8/12,9 amperios, 1735/310 RPM, 60 Hz, trifásico, TEFC. Relación de transmisión: 9,80 (177 RPM finales, 17,3 GPM). Puertos: Accesorios S-line de 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDUL648.45
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 045-U2
  • Número de serie: 363169-04

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 58
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.098
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 17,353.100000000002
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 450
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Nord
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1735 / 310
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 25.8/12.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 132

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 24

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 45-U2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente