- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 060. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 6-3/8 pulg. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 2-1/2 pulg. Equipado con variador de frecuencia Reliance Electric: 2 hp. 460 voltios de entrada CA y 460 voltios de salida CA. 4,2 amperios máximos y 3,4 amperios máximos. 50/60HZ. 3 fases. Motor eléctrico Reliance: relación 5,0, 910 pulg/lb. esfuerzo de torsión. Motor eléctrico Reliance: 1,5 CV. 1725 rpm. 230/460 voltios. 4,4/2,2 amperios. 60 Hz. 3 fases. Dimensiones totales: 3 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 3 pies 5-3/4 pulgadas de alto (ACN106).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DBBP185416.17
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 60
- Número de serie: 153413
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!