Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor de la empresa Reliance Electric. 5 CV. 1730 rpm. 230/460 voltios. 14/7 amperios. 60 Hz. 3 fases. Reductor de velocidad Reliance Electric Master XL: Modelo: M94869, relación 7.6, 1750 rpm de entrada, 2359 torque y 8.40 hp de entrada máxima. Motor de arranque Allen Bradley: n.º de catálogo. 509-AEB-1. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 2-1/2 pulg. (2) rotores de 6-3/8 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 5-5/8 pulgadas de alto (ACN104).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DBBP185417.20a
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 60
- Número de serie: 81736 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!