- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. S/N: 117760. Clasificación sanitaria 3-A. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Revoluciones máximas: 600. Junta tórica única. Características: flujo bidireccional, posición del eje superior, fácil instalación o conversión intercambiable. Tapa de alivio manual. La presión de derivación se regula mediante un tornillo de ajuste roscado. Aplicaciones típicas del producto: pudines (enlatados), mermeladas, jaleas, cremas y lociones faciales (cosméticos), colorantes y alcoholes, champús, cuajada y suero de queso (lácteos), requesón, yogur. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 22-1/2 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP071.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 60
- Número de serie: 117760
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!