- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. S/N: 2785 SS. Clasificación sanitaria 3-A. Capacidad de bombeo (mín/máx): 12/60 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Revoluciones máximas: 600. Opción de sellado: junta tórica. Motor estadounidense, 7-1/2 hp, 1800 rpm, 23/460 V, 24,5/12,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de EE. UU., 80 rpm (mín.), 395 rpm (máx.). Aplicación típica del producto: (bebidas), concentrados de frutas, bebidas de frutas, vino, jarabes (de confitería), rellenos de nata, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP105.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 60
- Número de serie: 2785 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!