Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. S/N: 9482 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad de bombeo: 50 gpm. Capacidad nominal: 90 GPM. Desplazamiento por revolución: 0,153 galones. Velocidad máxima: 600 rpm. Bombas aprobadas 3A y BISCC, fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Cubierta ventilada. Motor Unimount de EE. UU., 5 hp, 1740 rpm, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, 328 rpm finales. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Racores roscados ACME. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBPM005.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 9482 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente