Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. S/N 142470 SS. Calificación sanitaria A-3. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Rpm máximas: 600. Opción de sello: O-Ring simple. Flexibilidad de instalación: flujo bidireccional, montaje versátil de 3 vías, posición del eje inferior, fácil de instalar o convertir e instalación intercambiable. Aplicación típica del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes (de confitería), rellenos de crema, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPMI05.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 142470 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente