Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 U1 (140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 U1 (140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 130 U1. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Material: acero inoxidable 316. Rpm máximas: 600. *Nota: Esta unidad en particular tiene holguras deficientes del rotor. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN88).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP8001.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130 U1
  • Número de serie: 7496 SS

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.254
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 15
  • ACN: 88

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: This particular unit has poor rotor clearances
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 U1 (140 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente