Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 200 (300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 200 (300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 200. S/N: SEP707SS. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Opción de sello mecánico simple. Los rotores, el cuerpo y las piezas en contacto con el producto están construidos en acero inoxidable. Las bombas Waukesha 200 funcionan con tolerancias estrechas que dan como resultado un deslizamiento bajo y una alta eficiencia volumétrica y mecánica, lo que resulta en un desgaste más prolongado de lo normal. La bomba está equipada con rotores de dos lóbulos que son adecuados para la mayoría de las aplicaciones en las siguientes industrias: productos lácteos, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. Entrada/salida: (2) rotores de 8-1/8 pulg. (2) Línea S de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 10-5/8 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 72.1R-498A.16
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 200
  • Número de serie: SEP707SS

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 8.125
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22.625
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 18

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 200 (300 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente