Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 220. Número de serie: 86221 SS. El caudal de una bomba nueva es de 310 gpm a rpm máximas de 600. Construcción estándar de acero inoxidable 316. Clasificación sanitaria 3-A. (2) rotores de acero inoxidable de 8-1/2 pulg. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Las aplicaciones típicas incluyen: panadería, bebidas, enlatado, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y productos farmacéuticos. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 13,25 pulgadas de ancho x 19,13 pulgadas de alto. (MI)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SKFC008.18
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 86221 SS

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 310
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.52
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 8.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 13.25
  • Altura (pulgadas): 19.13

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (310 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente