Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (5 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (5 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 220. S/N: 300181-02. 3A Sanitario. Serie Universal I. Presión máxima: 200 PSI. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 63 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 14,05 (RPM finales 122). Motor Baldor: 5 HP, 460 V, 6,6 amperios, 1725 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN208-265)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCSC537.75
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 300181-02

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 310
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.522
  • Relación de transmisión: 14.05
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 64.08896797153025
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: I-line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: I-line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 22
  • ACN: 208-265

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (5 HP, 310 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente