Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220-U1 (15 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220-U1 (15 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo 220 U1 14/03/12. Serie: 1000002751097. Sanitario 3A. Serie Universal I. Presión máxima: 200 PSI. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Puertos: asiento biselado sanitario de 4 pulgadas. Falta la placa de identificación del motor eléctrico, estimado en 15 HP, 1765 RPM, 575 V, 60 Hz, trifásico (se puede rebobinar a 460 V). Falta la placa de identificación de la transmisión por engranajes. Dimensiones: 51 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TCJP244
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220-U1
  • Número de serie: 1000000000000

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 310
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.522
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Sanitary Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Sanitary Bevel Seat

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 575
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 51
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 204

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Electric Motor missing name plate
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220-U1 (15 HP, 310 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente