Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 25. S/N: DO48047. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Opción de sellado: junta tórica. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. guarniciones. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATE017
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25
  • Número de serie: DO48047

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 36
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 32
  • ACN: 48

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente