Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (5 HP, 36 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell - Número de serie: D0 74570-SS, Tamaño: 25. La bomba es impulsada por correa mediante un motor de 5 HP sobre un marco de acero inoxidable. Reliance Electric Company Reeves Drive - Modelo: 92B-H336. Motor de eficiencia Siemens - Hp: 5, Hz: 60, Voltios: 208-230/460, Amperios: 14.0- 13.0/6.5, Rpm: 1755, SF: 1.15, KW: 3.73, Hz: 50, Voltios: 200/400, Amperios: 14,5/7,2, Rpm: 1455, SF: 1,0. Eficacia mínima garantizada: 87,5%
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BRUC01
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 25
- Número de serie: D0 74570-SS
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 36
- RPM de velocidad máxima: 600
- Temperatura mínima (F): -40
- Temperatura máxima (F): 300
- Presión máxima MAWP (PSI): 150
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: Bevel Seat
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Bevel Seat
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: SIEMENS
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1755
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 14.0- 13.0/6.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 35
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 28
- Peso libras): 380
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!