- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10. S/N: DO35273 SS. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil desmontaje y limpieza, montaje flexible, aprobación 3-A y BISCC, rotores de aleación Waukesha “88” y superficies de contacto con el producto de acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 11-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN51).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP113.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 10
- Número de serie: DO35273 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!