Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 18. S/N: 224952 98. El caudal de una bomba nueva es de 17 gpm a rpm máximas de 600. Configuración para aceptar el sello de labio PS-1 Fluidol no estándar/no sanitario hecho de material FKM, este diseño U1 presenta un rango de temperatura de -40 °F a 300 °F y superficies de contacto del producto de acero inoxidable 316. Motor Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Dodge: modelo 56DM16A, relación 11,4, rpm de salida: 154. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MPEC201E.6a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 18
  • Número de serie: 224952 98

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 17
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.029
  • Relación de transmisión: 11.4
  • RPM de velocidad máxima: 600

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente