Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18-U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18-U1

2001 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18-U1. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Configurado para aceptar el sello de labio PS-1 Fluidol no estándar/no sanitario hecho de material FKM, este diseño U1 presenta un rango de temperatura de -40 °F a 300 °F y superficies de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Esta unidad no incluye rotores. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulgadas NPT. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN35).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MPEC201B.6a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 18-U1
  • Número de serie: 291784 01

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18-U1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente