- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 200
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 200. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con la potencia y presión requeridas. Hable con el vendedor si esta bomba reacondicionada debería cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Opción de sello mecánico único. Los rotores, el cuerpo y las piezas en contacto con el producto están construidos en acero inoxidable. Las bombas Waukesha 200 funcionan con tolerancias estrechas, lo que da como resultado un deslizamiento bajo y una alta eficiencia volumétrica y mecánica, lo que resulta en un desgaste más prolongado de lo normal. La bomba está equipada con rotores de dos lóbulos que son adecuados para la mayoría de las aplicaciones en las siguientes industrias: productos lácteos, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. Esta bomba está aprobada por 3-A y BISCC. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN174).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 72.1R-498.16
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 200
- Número de serie: SEP707SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!